CONCHIGLIA - CON035710029 VQH70/12 CASSETTA DERIV.PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 466 mm
Larghezza - 259 mm
Profondità - 129 mm
Tipo di montaggio - A parete
Numero di ingressi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003071
Codice prodotto
CON035710029
Cod. produttore
035710029
Produttore
DKC
Lunghezza:
466 mm
Larghezza:
259 mm
Profondità:
129 mm
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di ingressi:
2
Tipo di introduzione:
Cavo
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con coperchio:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Con coperchio trasparente:
no
Integrità del circuito:
Senza
Resistenza agli urti:
IK10
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


