CONCHIGLIA - CON023160104 ASV16/A CASSETTA DERIV.RESIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 173 mm
Larghezza - 200 mm
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684002807
Codice prodotto
CON023160104
Cod. produttore
023160104
Produttore
DKC
Lunghezza:
173 mm
Larghezza:
200 mm
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP43
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Profondità:
59 mm
Tipo di ingresso:
Cavo
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno