CONCHIGLIA - CON017394974 MSRH/495/C MORSETTIERA SEZION. B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025318
Codice prodotto
CON017394974
Cod. produttore
017394974
Produttore
DKC
Base isolante stampata in SMC (vetroresina) antitraccia con separatori in corpo unico – Calotta di protezione in policarbonato. Morsetti, piastrine serraconduttori stampati in ottone UNI EN 12165 e stagnati. Cilindretti di sezionamento in ottone UNI EN 13599, stagnati. Sezione conduttori fino a 95 mm² per cavi in rame; fino a 150 mm² per cavi in alluminio. Serraggio elastico dei conduttori mediante molle in acciaio C70 UNI 3545 agenti sulla piastrina serraconduttori per serraggio diretto anche di conduttori in alluminio. N°2 vie per polo con sezionamento intermedio. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.