pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWMS98 SIRENA DA PARETE, IP65

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWMS98 SIRENA DA PARETE, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903458329

Codice prodotto

COEWMS98

Cod. produttore

WMS98

Produttore

COE

Avvisatore acustico ad alta resa con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilità di 4 livelli differenti di volume. Potenza sonora ad alto volume 105dB (A) @ 1mt. Assorbimento 4mA / 2,3mA / 1,3mA / 1mA (volume alto / medio alto / medio basso / basso). Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3.