pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWD01A SENSORE DI ALLAGAMENTO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWD01A SENSORE DI ALLAGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Indicazione / Visualizzazione - Ottico / Acustico

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Corrente di esercizio - 0.02 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903325911

Codice prodotto

COEWD01A

Cod. produttore

WD01A

Produttore

COE

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acqua

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Indicazione / Visualizzazione:

Ottico / Acustico

Tensione di esercizio:

12 V

Corrente di esercizio:

0.02 A

Colore:

Bianco

Altezza:

90 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

25 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore di allagamento, contenitore in ABS bianco, alimentazione 12Vdc, assorbimento 20mA in allarme, 15mA in st-by, lunghezza terminali esterni max 35mm, uscita rel? selezionabile NC/NO, Possibilità di collegamento di 8 sensori remoti a distanza massimadi 100 metri, dimensioni 60x90x25mm.