pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIM. 5

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIM. 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 68

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 68

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292466

Codice prodotto

COEVEDO68M

Cod. produttore

VEDO68M

Produttore

COE

Numero di zone:

68

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

68

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

50

Numero di uscite per segnalatori ottici:

50

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Antintrusione Controllo accessi, 4 Antintrusione Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per laconnessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilità con il portale di gestione impianti Mycomelit.