COMELIT GROUP SPA - COEVEDO200M CENTRALE VEDO 200, BOX METALLICO, ALIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 200
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 200
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 200
Confezione
1 PZ
EAN
8023903309089
Codice prodotto
COEVEDO200M
Cod. produttore
VEDO200M
Produttore
COE
Numero di zone:
200
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
200
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
200
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
275 mm
Larghezza:
255 mm
Profondità:
75 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


