pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO200 CENTRALE VEDO 200, BOX PLASTICO, ALIM. 1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO200 CENTRALE VEDO 200, BOX PLASTICO, ALIM. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 200

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 200

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903309096

Codice prodotto

COEVEDO200

Cod. produttore

VEDO200

Produttore

COE

Numero di zone:

200

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

200

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

100

Numero di uscite per segnalatori ottici:

100

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN /OUT , 16 lettori di prossimità, 16 tastiere Antintrusione Controllo accessi, 4 Antintrusione Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l’uscita alimentazione sirena, bus seriale RS 485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. Compatibilitàcon il portale di gestione impianti Mycomelit.