COMELIT GROUP SPA - COESKB CHIAVE ELETTRONICA A COD. 100COD. GESTIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Sistema BUS
Numero max. di porte - 2
Tipo di lettura - Tastiera
Numero max. di persone - 100
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903304954
Codice prodotto
COESKB
Cod. produttore
SKB
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Sistema BUS
Numero max. di porte:
2
Tipo di lettura:
Tastiera
Numero max. di persone:
100
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
12...12 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
19 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no