pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9553 CINQUE CARTE TRASFERIMENTO-FORMATO CARTA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9553 CINQUE CARTE TRASFERIMENTO-FORMATO CARTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di supporto dati - Scheda

  • Tipo di lettura - MIFARE (13.56 MHz)

  • Senza contatto -

  • Larghezza - 85 mm

  • Altezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237467

Codice prodotto

COESK9553

Cod. produttore

SK9553

Produttore

COE

Tipo di supporto dati:

Scheda

Tipo di lettura:

MIFARE (13.56 MHz)

Senza contatto:

Larghezza:

85 mm

Altezza:

54 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

0.8 mm

Badge elettronico necessario per ripristinare gli eventi salvati sui moduli SimpleKey Advanced. Passare semplicemente il badge davanti al lettore e leggere le informazioni visualizzate dal software. capacità 4 KB (max. 250 eventi). Dimensioni: 85x54x0,8 mm