COMELIT GROUP SPA - COESK9030I LETTORE DA INTEGRARE. PER PULSANTIERA PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Sistema BUS
Numero max. di porte - 1
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Numero max. di persone - 1500
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903223163
Codice prodotto
COESK9030I
Cod. produttore
SK9030I
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Sistema BUS
Numero max. di porte:
1
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Numero max. di persone:
1500
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
no
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione DC:
12...12 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Uscita segnale:
Ronzatore
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...12 V
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
108 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
23 mm