COMELIT GROUP SPA - COESK9020 CENTRALE DI GESTIONE MONO INGRESSO SIMPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Altri
Numero max. di porte - 1
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Numero max. di persone - 1500
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903198768
Codice prodotto
COESK9020
Cod. produttore
SK9020
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero max. di porte:
1
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Numero max. di persone:
1500
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
12...13 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Nessuno
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-10...50 °C
Modello:
Unità di controllo
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
85 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
20 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no