COMELIT GROUP SPA - COESK9000U MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Numero max. di porte - 1
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Numero max. di persone - 30
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903400175
Codice prodotto
COESK9000U
Cod. produttore
SK9000U
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero max. di porte:
1
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Numero max. di persone:
30
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...33 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...240 V
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-10...50 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
108 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no