pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFSMK SENSORE DI FUMO RADIO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFSMK SENSORE DI FUMO RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione di esercizio - 3 V

  • Corrente di esercizio - 4E-6 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903350739

Codice prodotto

COERFSMK

Cod. produttore

RFSMK

Produttore

COE

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di esercizio:

3 V

Corrente di esercizio:

4E-6 A

Colore:

Bianco

Altezza:

56 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Diametro:

103 mm

RFSMK ? un sensore wireless che combina la rilevazione di fumo e calore. Munito di interruttore anti-sabotaggio, LED visibile a 360° e camera ottica auto-compensata ? adatto alla protezione H24 dei locali.