COMELIT GROUP SPA - COERFH2O SENSORE DI ALLAGAMENTO RADIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Indicazione / Visualizzazione - Ottico / Acustico 
- Tensione di esercizio - 2.6 V 
- Corrente di esercizio - 0.026 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903350753
Codice prodotto
COERFH2O
Cod. produttore
RFH2O
Produttore
COE
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acqua
Metodo di montaggio:
Altri
Indicazione / Visualizzazione:
Ottico / Acustico
Tensione di esercizio:
2.6 V
Corrente di esercizio:
0.026 A
Colore:
Bianco
Altezza:
92 mm
Larghezza:
22 mm
Profondità:
25 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no