COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CEB SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 7.5 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903410433
Codice prodotto
COERFDT12CEB
Cod. produttore
RFDT12CEB
Produttore
COE
Area di copertura:
7.5 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
26 mA
Tensione di esercizio:
6...6 V
Altezza:
126 mm
Larghezza:
41 mm
Profondità:
83 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


