COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CW SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 35 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903397024
Codice prodotto
COERFDP4CW
Cod. produttore
RFDP4CW
Produttore
COE
Area di copertura:
35 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
20 mA
Tensione di esercizio:
5...5 V
Altezza:
280 mm
Larghezza:
42 mm
Profondità:
28 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


