pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25B MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M BAT.I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25B MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M BAT.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 0 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397154

Codice prodotto

COERFBEAM25B

Cod. produttore

RFBEAM25B

Produttore

COE

Area di copertura:

0 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

2700 mA

Tensione di esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

2720 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell’attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all’utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 2.5m. Batterie interne al profilo per massima compattezza delle dimensioni. Dimensioni: 40 x 2720 x 40mm.