COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM10A MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Area di copertura - 0 ° 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - sì 
- Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903397086
Codice prodotto
COERFBEAM10A
Cod. produttore
RFBEAM10A
Produttore
COE
Area di copertura:
0 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
2700 mA
Tensione di esercizio:
7.2...7.2 V
Altezza:
1720 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


