COMELIT GROUP SPA - COERF2MCW CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - Altri
Wireless - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903357783
Codice prodotto
COERF2MCW
Cod. produttore
RF2MCW
Produttore
COE
Contatti:
Altri
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
0 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
25 mm
Larghezza del sensore:
22 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


