COMELIT GROUP SPA - COEPAND010A ANT. DIR. PANNELLO 10?, POL. DOPPIA, 5GH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Trasmettitore - sì 
- Ricevitore - sì 
- Portata - 95 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903323092
Codice prodotto
COEPAND010A
Cod. produttore
PAND010A
Produttore
COE
Trasmettitore:
sì
Ricevitore:
sì
Portata:
95 m
Antenna direttiva a pannello 5 GHz, apertura orizzontale 10°, apertura verticale 10° guadagno di 23 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale e orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 160 km/h, connettore tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45°C a +65°C, dimensioni (L x H x P) 338 x 338 x 43 mm.