pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEOPDP SENSORE DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEOPDP SENSORE DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903443783

Codice prodotto

COEOPDP

Cod. produttore

OPDP

Produttore

COE

Sensore filare da esterno a doppia testina infrarosso, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110°) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilità di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPDP supporta l’innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall’applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.