COMELIT GROUP SPA - COEIPTHTCAMA07A TELEC TURRET TERMICA?BISPECTR 256*192?7M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903433302
Codice prodotto
COEIPTHTCAMA07A
Cod. produttore
IPTHTCAMA07A
Produttore
COE
Telecamera IP turret termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12?m NETD: ?50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 7mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 8mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: microfono e speaker integrati, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.


