COMELIT GROUP SPA - COEIPTHPAN02FA PANNELLO LCD 8 RIL. VOLTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903405552
Codice prodotto
COEIPTHPAN02FA
Cod. produttore
IPTHPAN02FA
Produttore
COE
Pannello per il riconoscimento facciale e misurazione della temperatura del polso senza contatto con schermo LCD touch da 8". Distanza di misurazione della temperatura da 0 a 5cm, range di misurazione da 32°C a 43°C, accuratezza della misurazione di ± 0.3°C. Accuratezza del riconoscimento del volto del 99,7% anche con mascherina e fino a 2m, massima capacità database di 20.000 volti, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura superiore a quella impostata o nessuna mascherina indossata. Schermo LCD touch da 8", risoluzione 1280x800, contrasto 500:1, luminosità di 500 lux, regolazione della luminosità, snapshot, uscita relè per serratura. Sistema operativo Linux, memoria da 8GB DDR3 + 16GB EMMC. Dotato di ingresso e uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema di controllo accessi, di allarme antimanomissione, di porta USB, di anti-tamper e di pulsante di reset. Funzionamento stand-alone. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproofIP63. Staffa per il fissaggio a parete e alimentatore NON inclusi. NOTA: Per applicazioni di misurazione temperatura corporea, non è possibile l'installazione in ambienti esterni in quanto le condizioni climatiche potrebbero interferire con la lettura.


