COMELIT GROUP SPA - COEINIR SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903443745
Codice prodotto
COEINIR
Cod. produttore
INIR
Produttore
COE
Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite rel? a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilit? PIR tramite dip-switches, velocit? di rilevamento del movimento selezionabile ed immunit? animali fino a 12Kg o 20Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarit?, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m.Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.


