pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEFG100F FUMOGENO FILARE - GENERATORE DI FUMO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEFG100F FUMOGENO FILARE - GENERATORE DI FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903411201

Codice prodotto

COEFG100F

Cod. produttore

FG100F

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

FG100F è un fumogeno filare che permette di saturare un ambiente di circa 100m3 in 35 sec. La formulazione atossica della miscela lo rende utilizzabile in molteplici contesti quali il rafforzamento di aree sensibili in case, negozi, garage, bar o sale giochi. Il fumogeno è dotato di attivazione a singolo o doppio consenso ed è possibile testare la corretta funzionalità per mezzo di una modalità test che non espone a nessun rischio di falsa attivazione. Il fumogeno è munito di una sirena piezoelettrica integrata che aumenta l'effetto deterrente sul malintenzionato. Alimentazione 3.6÷15 Vcc. Dimensioni 175x120x95 mm.