COMELIT GROUP SPA - COEDT02CW SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903423365
Codice prodotto
COEDT02CW
Cod. produttore
DT02CW
Produttore
COE
Sensore a doppia tecnologia, Microonda e PIR, bianco, in grado di creare una barriera di protezione “a tenda” utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. Ed è dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. La lente utilizzata nella sezione infrarosso ha la possibilità di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 2 orientamenti diffrenti. Apertura 165°, PIR a 2 elementi e MW 10GHz, lente a 6 fasci su 1 livello, alimentazione da 9 a 15 VDC, assorbimento massimo 26 mA, contenitore ABS bianco, temperatura di funzionamento da -25 a + 55°C, dimensioni 130 x 36 x 34 mm.


