COMELIT GROUP SPA - COEBOXFLUSH CONT. PLASTICO DA INCASSO PER CENTRALI V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio
Materiale - Plastica
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293098
Codice prodotto
COEBOXFLUSH
Cod. produttore
BOXFLUSH
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Materiale di montaggio
Materiale:
Plastica
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Montaggio a parete:
sì
Contenitore da incasso in plastica antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore coperchio bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schedeespansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 335 x 295 x 70 mm.