COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF20SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 0 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903310344
Codice prodotto
COEBEAMRF20SB
Cod. produttore
BEAMRF20SB
Produttore
COE
Area di copertura:
0 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Altri
Corrente di esercizio:
2.7 mA
Tensione di esercizio:
6...6 V
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
22 mm
Profondità:
25 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no