COMELIT GROUP SPA - COE909030511 UN. DI CONTROLLO 511DCI BOX SINGOLO VARC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903435573
Codice prodotto
COE909030511
Cod. produttore
909030511
Produttore
COE
Unità di Controllo PAC 511 DCi in box metallico con alimentatore da 3A. Il modello PAC 511 DCi è un'unità di controllo accessi intelligente in grado di gestire 1 varco completo. Tramite rete TCP/IP può funzionare in modalità varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unità di controllo 512DC ( Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 511 DCi può anche gestire le unità di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalità Off Line. Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione ( Eventi/Azioni-Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessità del collegamento con il software PAC Access Central.


