COMELIT GROUP SPA - COE909030155 UN. DI CONTROLLO 512DCI DIN DOPPIO VARCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903435269
Codice prodotto
COE909030155
Cod. produttore
909030155
Produttore
COE
909030155 ? Unit? di controllo PAC 512 DCi - Montaggio DIN. Il modello PAC 512 DCi ? un'unit? di controllo accessi intelligente in grado di gestire 2 varchi. Tramite rete TCP/IP pu? funzionare in modalit? doppio varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unit? di controllo 512DC ( Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 512 DCi pu? anche gestire le unit? di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalit? Off Line. Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione ( Eventi/Azioni-Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessit? del collegamento con il software PAC Access Central.