COMELIT GROUP SPA - COE49PRM020 PROIETTORE MONODIREZIONALE EN54-24 ANTIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903303421
Codice prodotto
COE49PRM020
Cod. produttore
49PRM020
Produttore
COE
I proiettori antivandalo art. 49PMR020, con corpo in lega d’alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo 49PMR020 sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Morsetti ceramici 49MSC006 per collegamento non inclusi. Certificazione secondo EN 54-24.


