pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PLA110 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 10W EN54-24

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PLA110 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 10W EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303490

Codice prodotto

COE49PLA110

Cod. produttore

49PLA110

Produttore

COE

La plafoniera ad incasso Art. 49PLA110, è caratterizzata da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotata di altoparlante full-range da 165mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (10 / 5 / 2.5 W). Plafoniera di design progettata per installazioni discrete e con un minimo impatto visivo, in grado di integrarsi elegantemente in ogni tipologia di ambiente. Montaggio rapido e veloce grazie al connettore a pressione "WAGO" e ai robusti fermi a molla provvisti di cappucci protettivi, è inoltre dotata di calotta ignifuga con boccole in gomma per predisposizione passaggio cavi e fusibile termico di protezione. Progettata e costruita per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.