COMELIT GROUP SPA - COE49CCO101 CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE, 250+250W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903424966
Codice prodotto
COE49CCO101
Cod. produttore
49CCO101
Produttore
COE
Sistema di evacuazione vocale compatto serie LogiVox modello 49CCO101, in grado di gestire 2 zone d’allarme vocale con potenza massima di 500W (250W per zona) su doppia linea A/B. Possibilità di collegare fino a 6 centrali in link, o 6 centrali LogiVox più 1 centrale indirizzata LogiRivelazione incendi Comelit. Frontalmente la centrale dispone di display touch screen 4.3" che ripropone la medesima interfaccia utente dei sistemi LogiRivelazione incendi, microfono palmare PTT incluso per invio messaggi da locale e 2 porte USB posizionate all'interno della nicchia per riproduzione musica. 8 contatti d'ingresso supervisionati liberamente configurabili per la riproduzione di messaggi come evacuazione, allerta, commerciali, messaggi di allarme cessato, ecc.. 2ingressi AUX per la riproduzione di sorgenti audio esterne e 1 audio analogico bilanciato con contatto prioritario per PABX o basi microfoniche preamplificate. Dispone di 3 uscite a relè liberamente configurabili e 1 segnale audio 0dB per connessione ad impianti ad alta fedeltà. Tutte le centrali LogiVox permettono l’equalizzazione del segnale per ogni sorgente audio. La centrale 49CCO101 dispone di commutazione automatica nel caso di guasto di un amplificatore di potenza evitando così inutili cablaggi manuali, o di funzione "volume smart" quando, nel caso di guasto di un amplificatore, il secondo subentrerà coprendo tutte le zone con una perdita di 6dB. Progettata per una facile installazione è provvista di staffa in metallo (ad aggancio) per applicazioni a parete o montaggio a Rack mediante l'utilizzo dell'articolo opzionale 49BRM100. Possibilità di collegare fino ad un totale di 17 postazioni microfoniche (emergenza e servizio) suddivise sulle 3 differenti linee BUS disponibili in centrale. Dimensioni(LxHxP): 430x710x280mm. Certificazione secondo norme EN54-16 e EN54-4.


