COMELIT GROUP SPA - COE48SAE300 SIRENA CONVENZIONALE DA ESTERNO, EN54-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903393422
Codice prodotto
COE48SAE300
Cod. produttore
48SAE300
Produttore
COE
Sirena convenzionale da esterno IP44, protezione della parte elettronica IP54, equipaggiata con lampeggiante (2 leds ad alta efficienza), materiale plastico di colore rosso, tensione d'alimentazione 20-30 VDC, assorbimento 28mA@24V. Potenza sonora 95dB@1m. Certificazione secondo EN54-3. Dimensioni: H=310mm, L=230mm, P=60mm.