COMELIT GROUP SPA - COE47SER080 SCHEDA 4 USCITE RELE PER 47ESP080 (MAX 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 80
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 0
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903376265
Codice prodotto
COE47SER080
Cod. produttore
47SER080
Produttore
COE
Numero di zone:
80
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
0
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
48 mm
Larghezza:
112 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
3 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
0
Numero di uscite per segnalatori ottici:
0
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
50 mA
Autonomia:
0 h


