COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 2
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 6
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903374261
Codice prodotto
COE47CDG206
Cod. produttore
47CDG206
Produttore
COE
Numero di zone:
2
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
6
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
71 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
1
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
24 V
Corrente assorbita:
20 mA
Autonomia:
0 h


