pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43KIT102 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43KIT102 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 2

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 64

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397536

Codice prodotto

COE43KIT102

Cod. produttore

43KIT102

Produttore

COE

Numero di zone:

2

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

64

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

290 mm

Larghezza:

340 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

100 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

3

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

50 mA

Autonomia:

0 h

Kit con centrale convenzionale 2 zone art.43CPC002, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU100, un pulsante di allarme manuale art.43PAM000, una base con diodo per sensori convenzionali art. 43RBX001