pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43CPC004 CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 4 ZONE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43CPC004 CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 4 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 128

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288278

Codice prodotto

COE43CPC004

Cod. produttore

43CPC004

Produttore

COE

Numero di zone:

4

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

128

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

290 mm

Larghezza:

340 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

100 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

3

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

50 mA

Autonomia:

0 h

La ERACLE 4 ZONE è una centrale di allarme incendio convenzionale che supporta fino a 32 sensori o pulsanti per ogni linea di rivelazione. E’ dotata di un robusto contenitore plastico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformementeai requisiti richiesti dalle normative. Segnalazioni per ciascuna linea di Allarme e Guasto. Segnalazioni generali di Allarme Incendio, Guasto, Sirene guaste/escluse, Esclusioni, Test, Tensione di Rete. Comandi per Tacitazione Buzzer, Tacitazione Sirene,Inclusione/Esclusione, Test, Reset e Allarme Acustico. Impedenza di fine linea attiva per monitoraggio continuo delle line di rivelazione. Walk Test. Livelli di accesso protetti per mezzo di chiave di sicurezza. Batteria per alimentazione secondaria 12 VDC / 7 Ah. Certificazione secondo EN 54-2 e EN 54-4.