COMELIT GROUP SPA - COE41CPE118 CENTRALE ANTINCENDIO LOGIFIRE 1 / 8 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 500
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 250
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408072
Codice prodotto
COE41CPE118
Cod. produttore
41CPE118
Produttore
COE
Numero di zone:
500
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
250
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
330 mm
Larghezza:
430 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
150 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
4
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
95 mA
Autonomia:
0 h


