COMELIT GROUP SPA - COE41CPE104 BOX ESPANSIONE 4 LOOP PER LOGIFIRE 41CPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408126
Codice prodotto
COE41CPE104
Cod. produttore
41CPE104
Produttore
COE
Il box d'espansione 41CPE104 per centrale 41CPE118 serie LOGIRivelazione incendi, è fornito di serie con 1 Loop, espandibile a 4 tramite l'utilizzo di 3 schede 41ECL220. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.). Mediante il suo utilizzo, la centrale 41CPE118 può raggiungere la sua massima espandibilità arrivando ad un totale di 8 Loop. Caratterizzato da un robusto contenitore metallico grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni della centrale antincendio e di tutti gli altri box modulari Comelit serie LOGIRivelazione incendi, così da garantire un'ottima modularità e affiancamento in fase di montaggio. Dispone di un alimentatore da 14A con uscita 12V per accumulatore (acc. 12V / 18Ah). Certificazione secondo EN54-2, EN54-4 e EN54-13.


