COMELIT GROUP SPA - COE41ALM172 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER 41CPE118


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 9.9...14.2 V
Max. corrente di uscita 1 - 7 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408119
Codice prodotto
COE41ALM172
Cod. produttore
41ALM172
Produttore
COE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
9.9...14.2 V
Max. corrente di uscita 1:
7 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
9.9...14.2 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
33.3 W
Stabilizzato:
no
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
13.8 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
138 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...230 V
Larghezza:
430 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
150 mm
Altezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1