pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3348BM MODULO CHIAVE ELETTRONICA SERIE IKALL ME

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3348BM MODULO CHIAVE ELETTRONICA SERIE IKALL ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Numero max. di porte - 0

  • Tipo di lettura - Altri

  • Numero max. di persone - 400

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903316520

Codice prodotto

COE3348BM

Cod. produttore

3348BM

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero max. di porte:

0

Tipo di lettura:

Altri

Numero max. di persone:

400

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Ronzatore

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...12 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-5...55 °C

Modello:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modulo chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led selezionabile tra blu, bianca e spenta e finitura in acciaio inox. Componendo sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due relè (10A), che consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni 112x89.5x40mm.