COMELIT GROUP SPA - COE30087201 SENSORE INERZIALE ALTA SENSIBILIT? PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore di vibrazioni
Raggio di monitoraggio - 0 m
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903200072
Codice prodotto
COE30087201
Cod. produttore
30087201
Produttore
COE
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Rivelatore di vibrazioni
Raggio di monitoraggio:
0 m
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


