COMELIT GROUP SPA - COE30087007 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8023903199970
Codice prodotto
COE30087007
Cod. produttore
30087007
Produttore
COE
Contatti:
1 contatto (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
200 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
12 mm
Larghezza del sensore:
33 mm
Altezza del sensore:
63 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no