COMELIT GROUP SPA - COE30087002 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - Altri
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903199925
Codice prodotto
COE30087002
Cod. produttore
30087002
Produttore
COE
Contatti:
Altri
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Altri
lunghezza del cavo di connessione:
200 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
10 mm
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


