COMELIT GROUP SPA - COE30008564 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 36 RAGGI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 80 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903231823
Codice prodotto
COE30008564
Cod. produttore
30008564
Produttore
COE
Area di copertura:
80 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
80 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


