pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008561 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 4 RAGGI INC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008561 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 4 RAGGI INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 80 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903231793

Codice prodotto

COE30008561

Cod. produttore

30008561

Produttore

COE

Area di copertura:

80 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

500 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Coppia colonne a 4 raggi (2 incrociati), portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 50 cm, alimentazione 12 VDC, assorbimento 30 mA RX, 30 mA TX, termostatazione 10 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C.