COMELIT GROUP SPA - COE30008542 BARRIERA INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI MASCH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 100 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903231779
Codice prodotto
COE30008542
Cod. produttore
30008542
Produttore
COE
Area di copertura:
100 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
135 mA
Tensione di esercizio:
12...16 V
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
200 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no