pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008522 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008522 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 250 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903224115

Codice prodotto

COE30008522

Cod. produttore

30008522

Produttore

COE

Area di copertura:

250 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

300 mA

Tensione di esercizio:

220...220 V

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

200 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 3 raggi TX e 3 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5, larghezza 250 mm, profondit? 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 300 mA, TX 300 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di Infrarosso con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un°installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento da ?25 a +50?C con termostatazione 45 W 24 Vac, rel? di uscita per allarme separato per MW ed IR, manomissione e disqualifica per IR.